Kegelrollenlager Timken 46175, Außendurchmesser: 93.662 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 31.75 mm
Kegelrollenlager-Konus
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:46175
Rubix:843313
Hersteller:100008197
EAN:0053893298429







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,662 mm |
| Breite | 31,75 mm |
Produktdetails : 46175 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachste und am weitesten verbreitete Ausführung und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Hülse. Timken patentierte das erste im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die einfachste und am weitesten verbreitete Bauform des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei wesentlichen, trennbaren Teilen: der Innenring-Baugruppe und dem Außenring. Es wird typischerweise paarweise gegeneinander an einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Hülse gekauft werden.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Hülse gekauft werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 46175 (Serie 46000) mit Stempelstahlkäfig. Passende Kegellager-Geometrie mit ausgewiesenen Abmessungen und Tragzahlen für Lagerpaare auf einer Welle.
Stärken
Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und sorgt für gleichmäßigen Abstand zwischen den Rollen. Auch Bolzenkäfige erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31,75x68,169x68,169 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 629 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht der Verpackung | 629,1 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 93,662 mm |
| Breite | 31,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | 46000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 31,75 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 158000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 129000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage