Kegelrollenlager Timken 776, Außendurchmesser: 114 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 48.006 mm

Kegelrollenlager-Konus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:776
Rubix:846290
Hersteller:100027107
EAN:0053893087313
776 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser114 mm
Breite48,006 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 776 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Tasse. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauart des Kegelrollenlagers. Sie besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise entgegenstehend auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Tasse gekauft werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 776 (Serie 775) mit Bohrung 95,25 mm. Tragzahlen: C0r 495.000 N und Cr 346.000 N für robuste Anwendungen.

Stärken

Einzelkonus. Einteiliger, aus Stahl gepresster Käfig hält die Rollen am Konus und sorgt für gleichmäßige Abstände. Stiftgeführte Käfige ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Fahrzeugvorderräder; Differential- und Ritzelanordnungen; Förderwalzen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48,006x137,983x137,983 mm
Bruttogewicht3431 g
Verpackungsmaße (L x B x H)174,7012x174,7012x62,0776 mm
Gewicht der Verpackung3431,4 g
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser114 mm
Breite48,006 mm
Lagerspielcn
Gewicht11,47 kg
Serie775
Werkstoffchromstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3800 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Gesamtbreite Lager48,006 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r495000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr346000 N
336,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an