Kegelrollenlager Timken HM807046/HM807010, Außendurchmesser: 104.775 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 36.513 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM807046/HM807010
Rubix:848908
EAN:0053893665306
HM807046/HM807010 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser104,775 mm
Breite36,513 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM807046/HM807010 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,513x104,775x104,775 mm
Bruttogewicht1482 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,022x116,332x116,332 mm
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser104,775 mm
Breite36,513 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,6 kg
Seriehm807000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager36,513 mm
NormISO
Statische Tragzahl, radial - C0r223000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52700 N
Zolltarifcode84822000
110,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an