Kegelrollenlager Timken HH926744-20025, Außendurchmesser: 188.976 mm | Innendurchmesser: 114.3 mm | Breite: 82.55 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HH926744-20025
Rubix:3148907
EAN:0053893842684
HH926744-20025 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser114,3 mm
Außendurchmesser188,976 mm
Breite82,55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HH926744-20025 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager-Innenring von Timken für Anwendungen mit radialen Kräften. Single-Cone-Ausführung mit gestanztem Stahlkäfig und klaren Tragfähigkeitswerten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82,55x189,078x189,078 mm
Bruttogewicht15010 g
Verpackungsmaße (L x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Innendurchmesser114,3 mm
Außendurchmesser188,976 mm
Breite82,55 mm
Lagerspielcn
Gewicht23,2 kg
Seriehh926700
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r1080000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1070000 N
2.186,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.601,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an