Kegelrollenlager SKF 32230, Außendurchmesser: 270 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 73 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32230
Rubix:8702
EAN:7316577464248


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : 32230 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 17,893 kg |
| Serie | 322 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 77 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1140000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 737000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.160,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.380,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen