Kegelrollenlager Timken HH221442, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 98.425 mm | Breite: 127 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HH221442
Rubix:848284
Hersteller:100192015
EAN:0053893515601
HH221442 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser98,425 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite127 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HH221442 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht der Verpackung5019,9 g
Innendurchmesser98,425 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite127 mm
Lagerspielcn
Seriehh221400
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
860,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.023,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an