Kegelrollenlager Timken M88048/M88010, Außendurchmesser: 68.263 mm | Innendurchmesser: 33.338 mm | Breite: 22.225 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:M88048/M88010
Rubix:162626
Hersteller:100742889
EAN:0053893658940




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33,338 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68,263 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Produktdetails : M88048/M88010 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x86x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 380 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 86x86x33 mm |
| Gewicht der Verpackung | 380 g |
| Innendurchmesser | 33,338 mm |
| Außendurchmesser | 68,263 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,36 kg |
| Serie | m88000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7900 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 22,225 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 77400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 76300 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,01 € exkl. MwSt.
/ Packung
35,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std