Kegelrollenlager FAG 32305-A>A, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 20 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32305-A>A
Rubix:3105643
Hersteller:0946334520000
EAN:4054372365904


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 32305-A>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 323..-a |
| Referenzdrehzahl | 7900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12500 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 25,25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 66000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen