Kegelrollenlager Timken 99102CD, Außendurchmesser: 254 mm | Innendurchmesser: 139.7 mm | Breite: 111.125 mm

Kegelrollenlager, doppelter Außenring

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:99102CD
Rubix:2288725
Hersteller:100024596
EAN:0053893460178
99102CD (TIM) Kegelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser139,7 mm
Außendurchmesser254 mm
Breite111,125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 99102CD (TIM) Kegelrollenlager Timken


Die Konfiguration des TDO sorgt für eine große wirksame Lagerbreite, wodurch es ideal für Anwendungen ist, in denen Kippmomente einen erheblichen Belastungsanteil darstellen. TDO-Lager können in festen Positionen eingesetzt oder in der Gehäusebohrung frei laufen gelassen werden.

Stärken

Doppelter Außenring und zwei einzelne Kegel, mit oder ohne Distanzstück. Wenn Distanzstücke verwendet werden, wird das Lager als voreingestellte, aufeinander abgestimmte Baugruppe geliefert. Der Außenring verfügt über eine Nut und Schmierlöcher im Außendurchmesser (OD). Distanzstücke sind mit oder ohne Schmiernuten und Schmierlöcher erhältlich.

Anwendungen

Schwerlast-Getriebe; Verschiedene industrielle Konfigurationen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)111,125x254x254 mm
Bruttogewicht9190 g
Verpackungsmaße (L x B x H)114,3x260,35x260,35 mm
Gewicht der Verpackung9189,8 g
Innendurchmesser139,7 mm
Außendurchmesser254 mm
Breite111,125 mm
Lagerspielcn
Serie99000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager149,225 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1150000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.400,95 exkl. MwSt.
/ Stück
1.667,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an