Kegelrollenlager SKF 32310, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 42.25 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:32310
Rubix:8716
EAN:7316577327802
32310 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite42,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32310 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite42,25 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4800 rpm
Grenzdrehzahl6300 rpm
Gesamtbreite Lager42,25 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r212000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr211000 N
54,18 exkl. MwSt.
/ Stück
64,47 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an