Kegelrollenlager Timken 30209, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 20.75 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30209
Rubix:467527
Hersteller:100142482
EAN:0053893430751
30209 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite20,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30209 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht der Verpackung478,1 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite20,75 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
27,09 exkl. MwSt.
/ Stück
32,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an