Kegelrollenlager Timken 33115-9X064, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 37 mm

Kegelrollenlager Serie 331

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:33115-9X064
Rubix:841756
Hersteller:190035380
33115 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33115-9X064 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendsten und am häufigsten verwendeten Lager. Sie bestehen aus einer Reihe von Kegeln und einer Pfanne.
Sie bestehen aus zwei trennbaren Hauptteilen: Kegel (innen) und Pfanne (außen).

Stärken

Hält hohen axialen und radialen Belastungen stand.

Anwendungen

Räder und Hinterachse von Automobilen, Laufräder von Eisenbahnwaggons, Untersetzungsgetriebe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite37 mm
Lagerspielcn
Seriets
Käfigstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,40 exkl. MwSt.
/ Stück
127,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an