Kegelrollenlager Timken HM88610-30000, Außendurchmesser: 72.233 mm | Innendurchmesser: 53.086 mm | Breite: 19.842 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM88610-30000
Rubix:848969
EAN:0053893429632
HM88610-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,086 mm
Außendurchmesser72,233 mm
Breite19,842 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM88610-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager-Außenring Timken HM88610-30000 für kompakte, leistungsdichte Lagerungen. Entwickelt für niedrige Reibung und lange Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,812x72,136x72,136 mm
Bruttogewicht188 g
Verpackungsmaße (L x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Innendurchmesser53,086 mm
Außendurchmesser72,233 mm
Breite19,842 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,5 kg
Seriehm88600
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager25,4 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r94200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19900 N
551,87 exkl. MwSt.
/ Stück
656,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an