Kegelrollenlager Timken 36620P-20902, Außendurchmesser: 193.802 mm | Innendurchmesser: 174.244 mm | Breite: 23.114 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:36620P-20902
Rubix:3148652
EAN:0053893827933


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 174,244 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 193,802 mm |
| Breite | 23,114 mm |
Produktdetails : 36620P-20902 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Timken Kegelrollenlager Außenring 36620P-20902 in bewährter Kegelrollen-Bauart. Bestehend aus getrennten Bauteilen (Cone/Cup) zur Montage im Gegenpaar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,114x193,802x193,802 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 720 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 30,3276x200,1012x200,1012 mm |
| Innendurchmesser | 174,244 mm |
| Außendurchmesser | 193,802 mm |
| Breite | 23,114 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Serie | ts |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 394000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 196000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage