Kegelrollenlager SKF 322/28 B, Außendurchmesser: 58 mm | Innendurchmesser: 28 mm | Breite: 20.25 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:322/28 BJ2/Q
SKF:322/28 B
Rubix:2112890
EAN:7316577327611
322/28 B (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite20,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 322/28 B (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite20,25 mm
Lagerspielcn
56,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an