Kegelrollenlager Timken 613S, Außendurchmesser: 100.038 mm | Breite: 31.75 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:613S
Rubix:844733
Hersteller:100028989
EAN:0053893070247





Produktdetails : 613S (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,226x114,3x114,3 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 539 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht der Verpackung | 539,3 g |
| Außendurchmesser | 100,038 mm |
| Breite | 31,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,539 kg |
| Serie | 613s |
| Werkstoff | stahl |
| Norm | CLASS 2 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.007,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.198,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
