Kegelrollenlager NSK 30313J, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 36 mm
Kegelrollenlager 303
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:30313J
Rubix:733399
Hersteller:30313J N
EAN:0029176022524


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 30313 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2450 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 36 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen