CHEMIK.SCH.HANDSCHUH COMBI-LATEX 403+ 11 Naturlatex, beige, 1,00mm stark, extra lange Stulpe
KCL 403 Combi-Latex Chemikalienschutzhandschuh beige
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:403-11
Rubix:1710869
Hersteller:040311191X
EAN:4008198740315




Produktdetails : CHEMIK.SCH.HANDSCHUH COMBI-LATEX 403+ 11 Naturlatex, beige, 1,00mm stark, extra lange Stulpe
Naturlatex-Handschuh mit extra langer Stulpe, geraut.
Stärken
Sehr gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, sehr hohe Elastizität, sehr gute Kälteflexibilität, gute Stichfestigkeit.
Anwendungen
Umgang mit Säuren und Laugen. Reinigungsarbeiten. Tätigkeiten mit hoher mechanischerBeanspruchung. Kanalreinigungsarbeiten. Arbeiten im Galvanikbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 411 g |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Länge | 625 mm |
| Chemikalienschutzwert | bkl |
| Hauptmaterial | latex |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,06 € exkl. MwSt.
/ Paar
27,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
