58-201-8 Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
ALPHATEC 58-201
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:58-201 08
Rubix:3514171
Hersteller:58201080

Dokumente
Produktdetails : 58-201-8 Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Der Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-201 von Ansell ist eine hochgradig vielseitige Schutzausrüstung, welche entwickelt wurde, um einen optimalen Schutz in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen zu bieten. Dieser Handschuh vereint chemische Beständigkeit, thermische Isolierung und Tragekomfort, um den Bedürfnissen von Fachkräften gerecht zu werden, die verschiedenen Gefahren ausgesetzt sind. Er gewährleistet einen sicheren Griff, selbst bei Nässe oder Öl und behält dabei eine hohe Fingerfertigkeit.
Eigenschaften:
Der chemikalienbeständige Handschuh zeichnet sich durch seine Nitrilbeschichtung in Kombination mit der exklusiven Ansell Grip™-Technologie aus. Diese sorgt für ein sicheres und effizientes Handling rutschiger Gegenstände, auch in nassen oder öligen Umgebungen. Der Handschuh bietet einen hervorragenden Hitzeschutz und hält extremen Temperaturen von -40 °C bis +250 °C stand, was ihn sowohl für Kälteumgebungen als auch für Anwendungen mit hoher Kontaktwärme ideal macht. Das Innenfutter aus Acryl sorgt für eine sehr gute Wärmeisolierung und optimalen Komfort, auch bei längerer Tragedauer. Zudem unterstützt das ergonomische Design die Handmuskulatur und reduziert Ermüdung, während es gleichzeitig hohe Fingerbeweglichkeit und eine hervorragende Passform gewährleistet. Dieser Handschuh ist somit eine ideale Wahl für Fachkräfte, die ein schützendes, langlebiges und komfortables Produkt suchen.
Spezifikationen:
• Griffsicherheit: Ansell Grip™-Technologie
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +250 °C
• Handflächenstärke: 1,27 mm
• Antistatisch: Ja (EN 1149)
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
Normen:
• EN 388 (3232B): Mechanischer Schutz gegen Abrieb, Schnitt, Riss und Durchstich
• EN 407 (X2XXXX): Hitzeschutz und Schutz gegen Flammen
• EN 511 (021): Kälteschutz
• EN ISO 374-1 (JKLOPT): Schutz vor Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz vor Mikroorganismen
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Komfort und Leistung
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung wie Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 1893, ist das Unternehmen bekannt für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für zahlreiche Branchen, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung, stets im Einklang mit internationalen Sicherheitsstandards. Das Unternehmen verfolgt nachhaltige Praktiken und setzt auf fortschrittliche Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell hilft seinen Kunden, ihre Sicherheit und Effizienz zu steigern und bleibt damit ein Maßstab in der PSA-Branche.
Eigenschaften:
Der chemikalienbeständige Handschuh zeichnet sich durch seine Nitrilbeschichtung in Kombination mit der exklusiven Ansell Grip™-Technologie aus. Diese sorgt für ein sicheres und effizientes Handling rutschiger Gegenstände, auch in nassen oder öligen Umgebungen. Der Handschuh bietet einen hervorragenden Hitzeschutz und hält extremen Temperaturen von -40 °C bis +250 °C stand, was ihn sowohl für Kälteumgebungen als auch für Anwendungen mit hoher Kontaktwärme ideal macht. Das Innenfutter aus Acryl sorgt für eine sehr gute Wärmeisolierung und optimalen Komfort, auch bei längerer Tragedauer. Zudem unterstützt das ergonomische Design die Handmuskulatur und reduziert Ermüdung, während es gleichzeitig hohe Fingerbeweglichkeit und eine hervorragende Passform gewährleistet. Dieser Handschuh ist somit eine ideale Wahl für Fachkräfte, die ein schützendes, langlebiges und komfortables Produkt suchen.
Spezifikationen:
• Griffsicherheit: Ansell Grip™-Technologie
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +250 °C
• Handflächenstärke: 1,27 mm
• Antistatisch: Ja (EN 1149)
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
Normen:
• EN 388 (3232B): Mechanischer Schutz gegen Abrieb, Schnitt, Riss und Durchstich
• EN 407 (X2XXXX): Hitzeschutz und Schutz gegen Flammen
• EN 511 (021): Kälteschutz
• EN ISO 374-1 (JKLOPT): Schutz vor Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz vor Mikroorganismen
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Komfort und Leistung
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung wie Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 1893, ist das Unternehmen bekannt für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für zahlreiche Branchen, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung, stets im Einklang mit internationalen Sicherheitsstandards. Das Unternehmen verfolgt nachhaltige Praktiken und setzt auf fortschrittliche Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell hilft seinen Kunden, ihre Sicherheit und Effizienz zu steigern und bleibt damit ein Maßstab in der PSA-Branche.
Stärken
• Effektiver Hitzeschutz bis +250 °C sowie Kälteschutz bis -40 °C
• Hohe chemische Beständigkeit gegen gefährliche Substanzen
• Ansell Grip™-Technologie für sicheren Halt in rutschigen Umgebungen
• Verbesserter Tragekomfort dank isolierendem Acrylfutter
• Ergonomische Passform zur Reduzierung von Ermüdung bei längerem Einsatz
• Entspricht europäischen und internationalen Sicherheitsnormen
• Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
• Hohe chemische Beständigkeit gegen gefährliche Substanzen
• Ansell Grip™-Technologie für sicheren Halt in rutschigen Umgebungen
• Verbesserter Tragekomfort dank isolierendem Acrylfutter
• Ergonomische Passform zur Reduzierung von Ermüdung bei längerem Einsatz
• Entspricht europäischen und internationalen Sicherheitsnormen
• Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
Anwendungen
• Umgang mit Chemikalien
• Lebensmittelverarbeitung (direkter Kontakt zugelassen)
• Arbeiten in Kühlhäusern und kalten Umgebungen
• Industrielle Reinigung und Wartung
• Fischverarbeitung und Lebensmittelvorbereitung
• Anwendungen mit Kontakt zu heißen Oberflächen
• Automobilindustrie, Chemie, Ölindustrie und industrielle Ausrüstungsfertigung
• Lebensmittelverarbeitung (direkter Kontakt zugelassen)
• Arbeiten in Kühlhäusern und kalten Umgebungen
• Industrielle Reinigung und Wartung
• Fischverarbeitung und Lebensmittelvorbereitung
• Anwendungen mit Kontakt zu heißen Oberflächen
• Automobilindustrie, Chemie, Ölindustrie und industrielle Ausrüstungsfertigung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Länge | 330 mm |
| Chemikalienschutzwert | jklopt |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | grün |
| Stärke | 1,27 mm |
| Werkstoff | nitril |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,41 € exkl. MwSt.
/ Paar
18,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std