7361-8 GRÜN-SCHWARZ Hitze-Chemikalienschutzhandschuh TEGERA
TEGERA® 7361
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:7361-8
Rubix:2502422
EAN:7340118325309

Dokumente
Produktdetails : 7361-8 GRÜN-SCHWARZ Hitze-Chemikalienschutzhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 7361 Handschuh bietet Schutz gegen Chemikalien und Hitze. Die sandgestrahlte Oberfläche sorgt für einen hervorragenden Grip, selbst in fettigen oder öligen Umgebungen. Komfortabel und flexibel, widersteht er Feuchtigkeit, Öl und Fett.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde für einen optimalen Schutz vor chemischen und thermischen Risiken entwickelt. Die vollständige Nitril-Beschichtung in Kombination mit der sandgestrahlten Oberfläche gewährleistet eine ausgezeichnete Griffigkeit, auch bei öligen Bedingungen. Da er frei von Latex und Phthalaten ist, wird das Risiko allergischer Reaktionen reduziert. Mit seinem 18-Gauge-Nylonfutter bietet der Handschuh hohe Flexibilität und angenehmen Tragekomfort. Seine Beständigkeit gegen Kontaktwärme bis zu 100°C sowie gegen Wasser und Chemikalien macht ihn zur unverzichtbaren Schutzausrüstung in gefährlichen Arbeitsumgebungen.
Spezifikationen:
• Stärke: 0,3 mm (chemische Schutzschicht)
• Futter: Komplett gefüttert
• Futtermaterial: Nylon, 18-Gauge
• Beschichtung: Vollständig beschichtet
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Länge: 340 mm
• Fingerfertigkeit: 5
• Grifffläche: Sandgestrahlte Oberfläche
• Farben: Grün, Schwarz
Normen:
• EN ISO 21420: Erfüllt grundlegende Anforderungen an Gestaltung, Komfort und Unbedenklichkeit von Schutzhandschuhen
• EN ISO 374-1/A1 Typ A: Schutz gegen eine Vielzahl aggressiver Chemikalien, getestet auf Durchlässigkeit gegenüber folgenden Substanzen: Methanol (A), n-Heptan (J), Natriumhydroxid 40 % (K), Salpetersäure 65 % (M), Essigsäure 99 % (N), Ammoniak 25 % (O), Wasserstoffperoxid 30 % (P), Formaldehyd 37 % (T)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
• EN 407 (X1XXXX): Hitzebeständig bis 100°C bei kurzem Kontakt mit heißen Oberflächen
• EN 388+A1 (4121X): Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb (4/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4), Durchstich (1/4)
• Oeko-Tex-Zertifizierung: Hautfreundliche Materialzusammensetzung garantiert
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches sich auf die Herstellung hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheits- und Schutzhandschuhe sowie Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 verfolgt Ejendals das Ziel, Produkte zu entwickeln, welche die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen und den anspruchsvollen Anforderungen verschiedenster Industrieumgebungen gerecht werden.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde für einen optimalen Schutz vor chemischen und thermischen Risiken entwickelt. Die vollständige Nitril-Beschichtung in Kombination mit der sandgestrahlten Oberfläche gewährleistet eine ausgezeichnete Griffigkeit, auch bei öligen Bedingungen. Da er frei von Latex und Phthalaten ist, wird das Risiko allergischer Reaktionen reduziert. Mit seinem 18-Gauge-Nylonfutter bietet der Handschuh hohe Flexibilität und angenehmen Tragekomfort. Seine Beständigkeit gegen Kontaktwärme bis zu 100°C sowie gegen Wasser und Chemikalien macht ihn zur unverzichtbaren Schutzausrüstung in gefährlichen Arbeitsumgebungen.
Spezifikationen:
• Stärke: 0,3 mm (chemische Schutzschicht)
• Futter: Komplett gefüttert
• Futtermaterial: Nylon, 18-Gauge
• Beschichtung: Vollständig beschichtet
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Länge: 340 mm
• Fingerfertigkeit: 5
• Grifffläche: Sandgestrahlte Oberfläche
• Farben: Grün, Schwarz
Normen:
• EN ISO 21420: Erfüllt grundlegende Anforderungen an Gestaltung, Komfort und Unbedenklichkeit von Schutzhandschuhen
• EN ISO 374-1/A1 Typ A: Schutz gegen eine Vielzahl aggressiver Chemikalien, getestet auf Durchlässigkeit gegenüber folgenden Substanzen: Methanol (A), n-Heptan (J), Natriumhydroxid 40 % (K), Salpetersäure 65 % (M), Essigsäure 99 % (N), Ammoniak 25 % (O), Wasserstoffperoxid 30 % (P), Formaldehyd 37 % (T)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
• EN 407 (X1XXXX): Hitzebeständig bis 100°C bei kurzem Kontakt mit heißen Oberflächen
• EN 388+A1 (4121X): Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb (4/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4), Durchstich (1/4)
• Oeko-Tex-Zertifizierung: Hautfreundliche Materialzusammensetzung garantiert
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches sich auf die Herstellung hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheits- und Schutzhandschuhe sowie Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 verfolgt Ejendals das Ziel, Produkte zu entwickeln, welche die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen und den anspruchsvollen Anforderungen verschiedenster Industrieumgebungen gerecht werden.
Stärken
• Schutz vor äußerst aggressiven Chemikalien
• Kontaktwärmebeständigkeit bis 100°C
• Hervorragende Griffigkeit auch bei öligen Bedingungen
• Weiches und flexibles Innenfutter für langanhaltenden Tragekomfort
• Latex- und phthalatfrei (reduziert das Risiko von Allergien)
• Wasser- und ölabweisend
• Kontaktwärmebeständigkeit bis 100°C
• Hervorragende Griffigkeit auch bei öligen Bedingungen
• Weiches und flexibles Innenfutter für langanhaltenden Tragekomfort
• Latex- und phthalatfrei (reduziert das Risiko von Allergien)
• Wasser- und ölabweisend
Anwendungen
Der TEGERA® 7361 eignet sich ideal für Tätigkeiten mit Kontakt zu Chemikalien, Hitze oder kontaminierten Arbeitsumgebungen. Empfohlen wird er für den Einsatz in der Petrochemie, Fischerei, im Bergbau, bei Reinigungsarbeiten, in Laboren, der Papierindustrie sowie bei technischen Arbeiten und in der Abwasserwirtschaft. Er ist ideal für Umgebungen mit chemischen, mikrobiologischen, feuchten, öligen, fettigen, korrosiven, verschmutzten oder allgemein gesundheitsgefährdenden Bedingungen. Anwender können sich auf diesen Handschuh bei Reparaturarbeiten, intensiver Reinigung oder im maritimen Bereich verlassen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Länge | 340 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajkmnopt |
| Hauptmaterial | nylon |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,04 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
105,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage