02-100-11 WEISS Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
AlphaTec® 02-100 (ex Barrier®)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:02-100-11
Rubix:1725079
Hersteller:02100110
EAN:0076490484606



Dokumente
Produktdetails : 02-100-11 WEISS Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Dieser AlphaTec® 02-100 (ehemals Barrier®) Chemikalienschutzhandschuh ist ein unverzichtbares Ausrüstungsstück zur Gewährleistung der Sicherheit von Arbeitern, die einer Vielzahl von chemischen Stoffen ausgesetzt sind.
Eigenschaften:
Diese laminierten AlphaTec 02-100 Schutzhandschuhe bieten einen hervorragenden Schutz durch ihr fünfschichtiges Design, welches eine hohe Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl chemischer Stoffe gewährleistet. Ausgestattet mit einer Beschichtung aus LDPE-Laminatmembran, bieten diese Handschuhe zuverlässigen Schutz und verfügen gleichzeitig über eine glatte Griffoberfläche, durch die eine sichere Handhabung am Arbeitsplatz ermöglicht wird.
Spezifikationen:
• Material des Handschuhs: LDPE-Laminatmembran
• Silikonfrei
• Handflächendicke: 0,06 mm
• Griffoberfläche: glatte Oberfläche
• Manschettenmodell: Crispin
• Verfügbare Größen: 6 bis 11
Normen:
Entspricht den europäischen Normen EN ISO 374-1: 2016 Typ A und EN 374-5.
Markeninformationen:
Ansell ist bekannt für seine innovative Palette an persönlicher Schutzausrüstung. Mit Produkten, die unvergleichliche Leistung bieten, positioniert sich Ansell weiterhin als führender Anbieter im Bereich der Industriesicherheit.
Eigenschaften:
Diese laminierten AlphaTec 02-100 Schutzhandschuhe bieten einen hervorragenden Schutz durch ihr fünfschichtiges Design, welches eine hohe Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl chemischer Stoffe gewährleistet. Ausgestattet mit einer Beschichtung aus LDPE-Laminatmembran, bieten diese Handschuhe zuverlässigen Schutz und verfügen gleichzeitig über eine glatte Griffoberfläche, durch die eine sichere Handhabung am Arbeitsplatz ermöglicht wird.
Spezifikationen:
• Material des Handschuhs: LDPE-Laminatmembran
• Silikonfrei
• Handflächendicke: 0,06 mm
• Griffoberfläche: glatte Oberfläche
• Manschettenmodell: Crispin
• Verfügbare Größen: 6 bis 11
Normen:
Entspricht den europäischen Normen EN ISO 374-1: 2016 Typ A und EN 374-5.
Markeninformationen:
Ansell ist bekannt für seine innovative Palette an persönlicher Schutzausrüstung. Mit Produkten, die unvergleichliche Leistung bieten, positioniert sich Ansell weiterhin als führender Anbieter im Bereich der Industriesicherheit.
Stärken
• Außergewöhnliche Beständigkeit gegen eine breite Palette chemischer Stoffe
• Ergonomisches Design für eine optimale Passform
• Schutz gegen virale Kontamination
• Ergonomisches Design für eine optimale Passform
• Schutz gegen virale Kontamination
Anwendungen
Dieser Handschuh eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen wie die Metallverarbeitung, Life Sciences und der Chemieindustrie. Er wird insbesondere empfohlen für:
• Verpacken und Etikettieren
• Handhabung von Auftrags- und Reinigungsgeräten
• Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
• Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
• Be- und Entladen von Prozessmaterialien
• Übertragung von festen und flüssigen Komponenten zwischen Tanks/Behältern und Verarbeitungsausrüstung
• Testprozesse
• Laden und Mischen von Rohmaterialien
• Leckagen, Verschüttungen oder andere unvorhergesehene Emissionen
• Verpacken und Etikettieren
• Handhabung von Auftrags- und Reinigungsgeräten
• Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
• Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
• Be- und Entladen von Prozessmaterialien
• Übertragung von festen und flüssigen Komponenten zwischen Tanks/Behältern und Verarbeitungsausrüstung
• Testprozesse
• Laden und Mischen von Rohmaterialien
• Leckagen, Verschüttungen oder andere unvorhergesehene Emissionen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Länge | 380 mm |
| Chemikalienschutzwert | abcefghims |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | weiß |
| Stärke | 0,06 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Paar
15,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage