7793097 QS5022 GR.11 WEISS Montagehands 100% Polyester Kat.1 ohne Beschichtung Gauge 13

Handschuhe zur Handhabung aus 100 % Polyester qs5022

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:7793097
Rubix:3237642
Hersteller:QS5022-11
7793097 QS5022 GR.11 WEISS Montagehands 100% Polyester Kat.1 ohne Beschichtung Gauge 13

Technische Zusammenfassung

Größe11
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert0
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7793097 QS5022 GR.11 WEISS Montagehands 100% Polyester Kat.1 ohne Beschichtung Gauge 13


Die GISS QS5022 Handschuhe sind für Arbeiten mit geringem Risiko vorgesehen. Sie bieten hervorragendes Tastgefühl und hohen Tragekomfort. Dank ihres leichten, atmungsaktiven Materials sind sie auch über längere Zeit angenehm zu tragen. Das nahtlose Strickdesign in 13-Gauge-Qualität ermöglicht präzise Handhabungen bei feinmechanischen Arbeiten.

Eigenschaften:
Diese Polyesterhandschuhe sind fein gestrickt und bieten eine ausgezeichnete taktile Sensibilität – ideal für präzise Tätigkeiten. Das fusselfreie Material verhindert die Verunreinigung empfindlicher Oberflächen durch Faserrückstände. Der elastische Strickbund sorgt für einen sicheren Sitz und hält den Handschuh während der gesamten Einsatzdauer fest am Handgelenk. Das atmungsaktive Gewebe reduziert Schweißbildung und erhöht den Komfort, selbst bei längeren Arbeitseinsätzen. Die weiße Farbe erleichtert das Erkennen von Verschmutzungen – ein Vorteil bei Kontroll- oder Inspektionsaufgaben. Der Handschuh bietet keinen mechanischen Schutz und ist hauptsächlich dazu bestimmt, Gegenstände vor Fingerabdrücken oder Schmutz zu schützen.

Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyester (PE)
• Strickart: 13-Gauge
• Farbe: Weiß
• Erhältlich in mehreren Größen
• Nahtlos gestrickt
• Elastischer Strickbund
• Fusselfrei
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel
• Kategorie: Nur für Arbeiten mit geringem Risiko

Normen:
• CE-konform gemäß Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Kategorie I: Nur für minimale Risiken

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt GISS hochwertige persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör. Als exklusive Marke von Rubix beliefert GISS fast 40.000 Kunden in ganz Europa und legt dabei den Fokus auf den Schutz von Arbeitskräften und die Zuverlässigkeit industrieller Abläufe. Das Sortiment umfasst Lösungen für Hand-, Kopf-, Körper- und Atemschutz sowie Absturzsicherung und Gehörschutz. GISS setzt auf sorgfältig ausgewählte Materialien und die Einhaltung geltender Normen und Vorschriften, um gleichbleibende Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.

Stärken

• Hervorragende taktile Sensibilität für Präzisionsarbeiten
• Fusselfreie Ausführung für saubere Arbeitsumgebungen
• In mehreren Größen erhältlich – für optimalen Tragekomfort

Anwendungen

Ideal für präzise Handhabungsaufgaben, Sichtkontrollen, Verpackungs- und Konfektionierungsarbeiten. Geeignet für den Einsatz in der Feinmechanik, im allgemeinen Zusammenbau, in der Automobilindustrie, bei der Handhabung elektrischer Geräte sowie bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert0
Hauptmaterialpolyester
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungtrocken
Werkstoff100% polyester
Länge240 mm
0,31 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe