Referenzen
Ansell:48-920-8
Rubix:3260329
Hersteller:48920080
EAN:0076490436049



Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : 48-920-8 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
- Hergestellt aus nahtlosem Liner, Handfläche in NBR-Beschichtung getaucht
- Der Handschuh ist in der Handfläche in NBR getaucht, um die Haut vor Ölverschmutzung zu schützen
- Die raue NBR-Beschichtung der Handfläche gewährleistet einen sicheren Griff in öligen Umgebungen
- Für Arbeiter, die kleine und mittelgroße Komponenten handhaben, die leicht mit Öl oder Schmiermittel beschichtet sind
Kostengünstige Lösung für leichte Anwendungen, die eine hervorragende Griffigkeit und eine starke Ölabweisung erfordern.
Stärken
- Gute Kombination aus Griffigkeit und Ölabweisung.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Ölabweisung gewährleistet hohen Komfort.
- In Übereinstimmung mit den Normen
- EN420 (Allgemeine Anforderungen) und EN388 (Mechanische Gefährdung).
- Elastisches Strickbündchen sorgt für guten Sitz.
- Einsetzbar in öligen Umgebungen.
Anwendungen
Montage von Teilen|Wartung|Metallverarbeitung|Qualitätskontrolle
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Packung | 12 paare tasche |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | polyester (innenfutter) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,24 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen