894391 Stecker ISO C10 Buchse 1/2 IG

GEWINDEANSATZ INNEN - ISO C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:860298
Mecaline:894391
Rubix:3235561
EAN:3660338468124
894391 Stecker ISO C10 Buchse 1/2 IG

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g1/2
Werkstoffstahl
NormISO C

Dokumente

Produktdetails : 894391 Stecker ISO C10 Buchse 1/2 IG


Material: gehärteter, verzinkter Stahl. Durchmesser des Flussmittels: 5,5 mm. Profil ISO C10. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -20 °C bis + 80 °C.
Stecker ISO C10 Buchse 1/2 IG

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g1/2
Werkstoffstahl
NormISO C
12,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen