KQ2T06-G02A Steckverbindung

Instant-Kupplung Serie KQ2

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:KQ2T06-G02A
Rubix:2173249
Hersteller:01162897
EAN:3618036049121
KQ2T06-G02A Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffa (messing)
Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2T06-G02A Steckverbindung


SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Fittings auf den Markt: die KQ2-Serie. Mit über 50 Körpern bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Sie umfasst nun auch die Miniaturfittingserie KJ. Das Einführen und Versiegeln eines Rohrs erfordert nun bis zu 30 % weniger Kraft und bietet 20 % weniger Widerstand beim Herausziehen, wodurch die Fittings schneller und einfacher zusammengesetzt werden können. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus - Breite und Höhe sind um bis zu 23 % kürzer -, wodurch die Fittings 57 % leichter sind als die Vorgängermodelle. Es sind zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder Messing & Nickel sowie zwei Dichtungsarten erhältlich, die wiederholtes Verbinden und eine nicht verschmutzende Dichtung ermöglichen. Darüber hinaus bietet die Serie KQ2 verschiedene Gewindearten M, R, NPT, UNF und Uni sowie eine vollständige Palette von Durchmessern ab Ø2 mm für Anwendungen mit niedrigem Durchfluss und bis zu Ø16 mm für Anwendungen mit hohem Durchfluss.
Schnellkupplung serie kq2

Stärken

-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche, ohne den Schlauch zu beschädigen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Werkstoffa (messing)
Anschluss 1r 1/4
Anschluss 26
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 exkl. MwSt.
/ Stück
6,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage