Referenzen
Festo:QSH-8-6-50
Rubix:442662
Hersteller:130719
EAN:4052568024406

Produktdetails : QSH-8-6-50 Steckhülse
Steckhülse QSH-8-6-50 Reduzierung. Größe=Standard, Nennweite=3,8 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 6 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 84x70x57 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,55 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse) |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
111,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen