QSY-8-6-50 Y-Steckverbinder

Y-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSY-8-6-50
Rubix:442756
Hersteller:130813
EAN:4052568025342
QSY-8-6-50 Y-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSY-8-6-50 Y-Steckverbinder


Y-Steckverbindung QSY-8-6-50 Reduzierung. Größe=Standard, Nennweite=3,2 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x115x90 mm
Bruttogewicht13,87 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
231,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
275,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen