Referenzen
SMC:KQ2W08-02AS
Rubix:2003254
Hersteller:KQ2W08-02AS
EAN:3618036041378

Dokumente
Produktdetails : KQ2W08-02AS Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2W, Steckverbindung weiß - Einschraubwinkel hoch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Werkstoff | a (messing) |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Anschluss 2 | 1/4 in |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
68,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen