NPQH-D-S10-Q8-P10 Steckhülse

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-D-S10-Q8-P10
Rubix:974965
Hersteller:578309
EAN:4052568060121
NPQH-D-S10-Q8-P10 Steckhülse

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-D-S10-Q8-P10 Steckhülse


Steckverbinder NPQH-D-S10-Q8-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x12x12 mm
Bruttogewicht15,66 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 110 mm
Profilstandard
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74199990
61,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
72,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen