Referenzen
Festo:QSH-6
Rubix:215622
Hersteller:153252
EAN:4052568033293

Produktdetails : QSH-6 Steckhülse
Steckhülse QSH-6 Größe=Standard, Nennweite=4 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,9 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse) |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std