Referenzen
Festo:NPFC-L-2M5-MF
Rubix:1821733
Hersteller:8030215
EAN:4052568063177

Produktdetails : NPFC-L-2M5-MF L-Verschraubung
L-Verschraubung NPFC-L-2M5-MF Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,5 g |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | m5 |
| Profil | l |
| Anschluss 2 | m5 |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std