Referenzen
Bollé Safety:COBFTPSI
Rubix:2476202
EAN:3660740006921


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : BOLLE COBFTPSI SCHUTZBRILLE Schutzbrille
Der vielseitige Allrounder mit Panorama-Sichtfeld! Umschließend und ohne Sichteinschränkung bietet die COBRA ein Panorama-Sichtfeld von 180° mit perfekter optischer Qualität. Die Bügel können durch ein verstellbares Kopfband mit Schaumstoff- Option ausgetauscht werden. Dadurch wird die COBRA zu einem vielseitig einsetzbaren Modell.
Stärken
1 produkt = 2 anwendungen, oberer schutz, panorama-sichtfeld, rutschfester nasensteg, komfortbügel, ausführung mit bügeln oder kopfband, it schaumstoff-option auswechselbar, neigbare gläser.
Anwendungen
Außen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x200x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 36 g |
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | schwarz |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std