76-200-7 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
EDGE 76-200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:76-200-7
Rubix:3232555
Hersteller:76200070
EAN:0076490440329





Technische Zusammenfassung
| Größe | 7 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 1 |
Dokumente
Produktdetails : 76-200-7 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
Der EDGE 76-200 Handschuh der Marke Ansell ist ein vielseitiger Industriehandschuh, der für Komfort und Schutz bei leichten Anwendungen entwickelt wurde. Dank seiner nahtlosen Konstruktion und dem Nylonfutter bietet dieser Handschuh eine optimale Flexibilität, erhöhte Fingerfertigkeit und langanhaltenden Tragekomfort. Dieses Modell zeichnet sich durch seine beidseitige Tragbarkeit aus, was es zu einer praktischen und kosteneffizienten Lösung für zahlreiche industrielle Aufgaben macht.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind nahtlos gestrickt und besitzen eine engmaschige Strickstruktur, welche sie dehnbar sowie äußerst flexibel und fingerfertig macht. Sie eignen sich perfekt für den längeren Gebrauch, ohne eine übermäßige Handermüdung zu verursachen. Das Nylonfutter, frei von Latex und Silikon, macht sie leicht, flexibel und atmungsaktiv, egal ob sie alleine oder als Unterziehhandschuhe getragen werden. Darüber hinaus ermöglicht diese Flexibilität eine präzise Kontrolle bei Arbeitsvorgängen und sorgt für eine effektive, langfristige Nutzung. Sie sind zudem sehr reißfest und können an beiden Händen getragen werden, was zu einer besseren Kosten- und Lagerverwaltung beiträgt.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Ohne Beschichtung
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchentyp: Strickbund
• Feinheit: 13
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Länge: 180-240 mm
• Farbe: Weiß
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Dieser EDGE 76-200 Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit einer Leistungsstufe von 214XA. Er bietet somit Schutz gegen Abrieb (2/4), Schnitte (1/4) und Risse (4/4).
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich persönliche Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte, welche auf die Bedürfnisse verschiedener Branchen zugeschnitten sind, wie beispielsweise die Industrie, das Gesundheitswesen oder die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt zudem einen großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Praktiken in den Herstellungsprozess integriert. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, die optimalen Schutz sowie den notwendigen Komfort und die Fingerfertigkeit für die Arbeit bieten. Ansell engagiert sich dafür, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu unterstützen und bleibt so an der Spitze der PSA-Branche.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind nahtlos gestrickt und besitzen eine engmaschige Strickstruktur, welche sie dehnbar sowie äußerst flexibel und fingerfertig macht. Sie eignen sich perfekt für den längeren Gebrauch, ohne eine übermäßige Handermüdung zu verursachen. Das Nylonfutter, frei von Latex und Silikon, macht sie leicht, flexibel und atmungsaktiv, egal ob sie alleine oder als Unterziehhandschuhe getragen werden. Darüber hinaus ermöglicht diese Flexibilität eine präzise Kontrolle bei Arbeitsvorgängen und sorgt für eine effektive, langfristige Nutzung. Sie sind zudem sehr reißfest und können an beiden Händen getragen werden, was zu einer besseren Kosten- und Lagerverwaltung beiträgt.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Ohne Beschichtung
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchentyp: Strickbund
• Feinheit: 13
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Länge: 180-240 mm
• Farbe: Weiß
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Dieser EDGE 76-200 Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit einer Leistungsstufe von 214XA. Er bietet somit Schutz gegen Abrieb (2/4), Schnitte (1/4) und Risse (4/4).
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich persönliche Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte, welche auf die Bedürfnisse verschiedener Branchen zugeschnitten sind, wie beispielsweise die Industrie, das Gesundheitswesen oder die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt zudem einen großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Praktiken in den Herstellungsprozess integriert. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, die optimalen Schutz sowie den notwendigen Komfort und die Fingerfertigkeit für die Arbeit bieten. Ansell engagiert sich dafür, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu unterstützen und bleibt so an der Spitze der PSA-Branche.
Stärken
• Erhöhte Flexibilität und Fingerfertigkeit dank nahtloser Konstruktion, ermöglicht einen längeren Einsatz ohne Handermüdung
• Überragender Komfort durch das Nylonfutter, das auch nach stundenlangem Tragen ein angenehmes Tragegefühl garantiert
• Beidseitige Tragbarkeit für eine praktische und wirtschaftliche Lösung
• Leicht und atmungsaktiv, kann einzeln oder als Unterziehhandschuh getragen werden, für maximale Anpassungsfähigkeit
• Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis, bietet eine kosteneffiziente Lösung für leichte Industrieanwendungen
• Überragender Komfort durch das Nylonfutter, das auch nach stundenlangem Tragen ein angenehmes Tragegefühl garantiert
• Beidseitige Tragbarkeit für eine praktische und wirtschaftliche Lösung
• Leicht und atmungsaktiv, kann einzeln oder als Unterziehhandschuh getragen werden, für maximale Anpassungsfähigkeit
• Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis, bietet eine kosteneffiziente Lösung für leichte Industrieanwendungen
Anwendungen
Die EDGE 76-200 Handschuhe werden für zahlreiche leichte Anwendungen empfohlen, insbesondere in der Automobilindustrie, im Kfz-Nachrüstmarkt, bei Industrie- und Investitionsgütern sowie im Transport- und Recyclingbereich. Sie eignen sich ideal für Aufgaben wie Inspektionen (Greifen, Prüfen und Markieren), den Transport von Teilen entlang der Produktionslinie, Wartung und Instandhaltung von Produktionslinien, allgemeine Tätigkeiten im Kfz-Nachrüstbereich, Lackierarbeiten einschließlich Oberflächeninspektionen, Handhabung von verpacktem Fleisch, Flaschen, Konservendosen und Rohmaterialien sowie das Be- und Entladen von groben Teilen oder Kisten. Diese Handschuhe sind ebenfalls perfekt für das Greifen von Teilen und Zubehör in verschiedenen industriellen Umgebungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 1 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,45 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen