8802-8 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetischer Handschuh TEGERA 8802 INFINITY

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tegera:8802-8
Rubix:2503035
EAN:7340118318868
8802-8 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8802-8 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA


Der TEGERA® INFINITY 8802 wurde speziell für präzise Arbeiten entwickelt und bietet außergewöhnliche Fingerfertigkeit – unabhängig von der Arbeitsumgebung. Er kombiniert Schutz, Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit in einem hochwertigen Design.

Eigenschaften:
Der TEGERA® INFINITY 8802 ist ein Präzisionsarbeitshandschuh, der durch seine innovative Konstruktion überzeugt – eine perfekte Kombination aus Komfort, Sicherheit und Funktionalität. Dank seiner ultraleichten Materialien gewährleistet er eine hervorragende Sensibilität an den Fingerspitzen. Die doppelte Nitrilbeschichtung mit zusätzlicher Mikroschaumbeschichtung auf der Handfläche sorgt für exzellenten Grip, selbst in öligen oder fettigen Umgebungen, und bietet gleichzeitig Schutz vor Abrieb, Blasen, Kratzern, Schnitten und trockener Haut. Ob in trockenen, feuchten, öligen oder fettigen Arbeitsbereichen – dieser Handschuh liefert stets optimale Leistung. Sein anatomisches Design garantiert eine perfekte Passform, hohen Tragekomfort und eine ermüdungsfreie Nutzung über längere Zeiträume. Zudem bietet er einen Hitzeschutz bis 100 °C für den sicheren Umgang mit heißen Oberflächen.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril, Nitrilschaum, Aqua PU
• Trägermaterial: Nylon
• Manschettentyp: Gestrickte Manschette
• Gauge (Feinstrick): 18
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Länge: 215–275 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz, Gelb
• Verpackungseinheit: Großpackung, 6 Paar pro Packung

Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN ISO 21420 sowie EN 388 mit einer Klassifizierung von 4121X, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (4/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Zusätzlich erfüllt er die EN 407-Norm mit einer Hitzebeständigkeit bis 100 °C für bis zu 15 Sekunden. Der Handschuh ist zudem für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und trägt das Oeko-Tex- und Dermatest-Zertifikat, was ihn besonders hautfreundlich macht.

Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung hochwertiger Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Sicherheitsstandards und entwickelt langlebige Produkte, die den Schutz von Händen und Füßen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen gewährleisten.

Stärken

• Doppelte Nitrilbeschichtung für hohe Beständigkeit gegen Öl, Fett und Abrieb
• Hervorragende Fingersensibilität für präzise Arbeiten
• Ultraleichtes Design für optimalen Tragekomfort bei langen Einsatzzeiten
• Hitzeschutz bis 100 °C für sicheres Arbeiten mit heißen Oberflächen
• Oeko-Tex-zertifiziert & dermatologisch getestet für hautfreundlichen Schutz

Anwendungen

Der TEGERA® INFINITY 8802 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für ölige, fettige, trockene oder feuchte Umgebungen. Besonders empfohlen für:
• Präzisionsmontage, Maschinenbedienung, Bauwesen, Wartung und Reparatur
• Logistik & Transport: Arbeiten in Lagern, Flughäfen und Fahrzeugführung
• Handwerk & Dienstleistungen: Service- und Reparaturarbeiten sowie Einzelhandel
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnylon
Packung6
Werkstoffnylon
5,92 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Beschichtung der Handschuhe