840040 G-NIT BLACK PLUS GR.8 SCHWARZ Montagehandschuh 100% Polyamid 3/4 Nitrilschaumbeschichtung
Handschuhe G-NIT BLACK PLUS (Wirkware mit atmungsaktiver Nitrilbeschichtung)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:840040
Rubix:2861091
Hersteller:840040
EAN:3660338055980


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 840040 G-NIT BLACK PLUS GR.8 SCHWARZ Montagehandschuh 100% Polyamid 3/4 Nitrilschaumbeschichtung
Der G-NIT BLACK PLUS von GISS ist ein professioneller Schutzhandschuh, speziell entwickelt für den Einsatz in öligen und fettigen Industrieumgebungen. Hergestellt aus Polyamid und mit einer Nitrilschaumbeschichtung an Handfläche, Fingern und zu drei Vierteln am Handrücken versehen, bietet dieser Handschuh einen zuverlässigen Schutz vor Ölspritzern. Gleichzeitig garantiert er hervorragende Fingerfertigkeit und einen sicheren Griff.
Eigenschaften:
Dieser Schutzhandschuh kombiniert ein gestricktes Gewebe aus schwarzem Polyamid mit einer mikroporösen Nitrilbeschichtung auf der Handfläche, den Fingern und drei Vierteln des Handrückens. Diese Materialkombination schützt wirksam vor öligen Flüssigkeiten und sorgt zugleich für gute Belüftung durch den luftdurchlässigen Handrücken. Das elastische Strickbündchen ermöglicht einen sicheren Sitz, ohne unangenehmen Druck. Für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen geeignet, behält er eine ergonomische, anatomische Form, die den natürlichen Bewegungen der Hand folgt. Dank seiner Feinheit gewährleistet er eine ausgezeichnete Beweglichkeit und ist unverzichtbar für präzise Handgriffe unter schwierigen Bedingungen
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Schwarzes Polyamid
• Beschichtung: Schwarzes, mikroporöses Nitril an Handfläche, Fingern und ¾ des Handrückens
• Strickstärke: 13 Gauge
• Länge: 24,5 cm
• Bündchen: Gestrickt und elastisch
• Handschuhtyp: Nahtlos gestrickt
• Beschichtung: Atmungsaktiv und rutschfest
• Abriebfestigkeit: Stufe 4
• ESD: Nein
• Einsatzumgebungen: Ölig oder fettig
Normen:
• EN 388 (Level 4121X): Zertifiziert gegen mechanische Risiken, mit hoher Abriebfestigkeit (Stufe 4), Schnittfestigkeit (Stufe 1), Weiterreißfestigkeit (Stufe 2) und Durchstichfestigkeit (Stufe 1)
• Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den europäischen Vorgaben für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe; garantiert eine gute Passform, das Fehlen schädlicher Substanzen sowie eine klare Benutzerinformation
Markeninformationen:
GISS ist die Eigenmarke der Rubix-Gruppe, einem führenden Anbieter von Persönlicher Schutzausrüstung. Mit über 25 Jahren Erfahrung entwickelt GISS zuverlässige und kosteneffiziente Sicherheitslösungen für Profis in allen Branchen. Die Marke legt großen Wert auf strenge Qualitätsstandards und fertigt ihre Produkte nach den geltenden europäischen Normen. GISS steht für eine Kombination aus Leistungsfähigkeit, Ergonomie und fairen Preisen, sowohl für kleine und mittelständische Unternehmen als auch für Großindustrien. Das konsequente Engagement für Arbeitssicherheit macht GISS zu einem vertrauenswürdigen Partner.
Eigenschaften:
Dieser Schutzhandschuh kombiniert ein gestricktes Gewebe aus schwarzem Polyamid mit einer mikroporösen Nitrilbeschichtung auf der Handfläche, den Fingern und drei Vierteln des Handrückens. Diese Materialkombination schützt wirksam vor öligen Flüssigkeiten und sorgt zugleich für gute Belüftung durch den luftdurchlässigen Handrücken. Das elastische Strickbündchen ermöglicht einen sicheren Sitz, ohne unangenehmen Druck. Für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen geeignet, behält er eine ergonomische, anatomische Form, die den natürlichen Bewegungen der Hand folgt. Dank seiner Feinheit gewährleistet er eine ausgezeichnete Beweglichkeit und ist unverzichtbar für präzise Handgriffe unter schwierigen Bedingungen
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Schwarzes Polyamid
• Beschichtung: Schwarzes, mikroporöses Nitril an Handfläche, Fingern und ¾ des Handrückens
• Strickstärke: 13 Gauge
• Länge: 24,5 cm
• Bündchen: Gestrickt und elastisch
• Handschuhtyp: Nahtlos gestrickt
• Beschichtung: Atmungsaktiv und rutschfest
• Abriebfestigkeit: Stufe 4
• ESD: Nein
• Einsatzumgebungen: Ölig oder fettig
Normen:
• EN 388 (Level 4121X): Zertifiziert gegen mechanische Risiken, mit hoher Abriebfestigkeit (Stufe 4), Schnittfestigkeit (Stufe 1), Weiterreißfestigkeit (Stufe 2) und Durchstichfestigkeit (Stufe 1)
• Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den europäischen Vorgaben für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe; garantiert eine gute Passform, das Fehlen schädlicher Substanzen sowie eine klare Benutzerinformation
Markeninformationen:
GISS ist die Eigenmarke der Rubix-Gruppe, einem führenden Anbieter von Persönlicher Schutzausrüstung. Mit über 25 Jahren Erfahrung entwickelt GISS zuverlässige und kosteneffiziente Sicherheitslösungen für Profis in allen Branchen. Die Marke legt großen Wert auf strenge Qualitätsstandards und fertigt ihre Produkte nach den geltenden europäischen Normen. GISS steht für eine Kombination aus Leistungsfähigkeit, Ergonomie und fairen Preisen, sowohl für kleine und mittelständische Unternehmen als auch für Großindustrien. Das konsequente Engagement für Arbeitssicherheit macht GISS zu einem vertrauenswürdigen Partner.
Stärken
• ¾-Nitrilbeschichtung schützt wirksam vor Öl-, Wasser- und Fettspritzern
• Atmungsaktives Material sorgt für angenehmes Klima auch bei langen Tragezeiten
• Hohe Abriebfestigkeit für längere Lebensdauer in rauen Umgebungen
• Nahtlose Verarbeitung für maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit
• Elastisches Bündchen hält den Handschuh sicher an Ort und Stelle
• Hervorragende Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Ergonomisches Design für ein gutes Tastgefühl
• Atmungsaktives Material sorgt für angenehmes Klima auch bei langen Tragezeiten
• Hohe Abriebfestigkeit für längere Lebensdauer in rauen Umgebungen
• Nahtlose Verarbeitung für maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit
• Elastisches Bündchen hält den Handschuh sicher an Ort und Stelle
• Hervorragende Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Ergonomisches Design für ein gutes Tastgefühl
Anwendungen
Der G-NIT BLACK PLUS ist ideal für Arbeiten in öligen oder fettigen Umgebungen. Besonders geeignet ist er für die Handhabung abrasiver Teile, z. B. bei Montagearbeiten in der Automobil- oder Kunststoffindustrie. Ebenso bewährt er sich im Bauwesen, bei öffentlichen Arbeiten oder in der industriellen Fertigung. Dank seiner rutschfesten Beschichtung verbessert er den Halt beim Arbeiten mit Werkzeugen oder glatten Materialien.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Werkstoff | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage