48-919-8 SCHWARZ/ROT Mechanik-Schutzhandschuh EDGE

Kante 48919

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:48-919-8
Rubix:2997625
Hersteller:48919080
EAN:0076490435981
48-919-8 SCHWARZ/ROT Mechanik-Schutzhandschuh EDGE

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48-919-8 SCHWARZ/ROT Mechanik-Schutzhandschuh EDGE


  • Hergestellt aus einem nahtlosen Liner, der vollständig in die NBR-Beschichtung getaucht ist.
  • Die Handschuhe sind vollständig in NBR getaucht, um Schutz gegen den Kontakt mit Industrieflüssigkeiten zu bieten.
  • Die raue NBR-Beschichtung der Handfläche gewährleistet einen sicheren Griff in öliger Umgebung
  • Für Arbeiter, die mit kleinen und mittelgroßen öl- oder schmierstoffbeschichteten Komponenten arbeiten
Kostengünstige Lösung für leichte Anwendungen, die eine dauerhafte Beschichtung und sicheren Halt in öligen Umgebungen erfordern.

Stärken

  • Gute Kombination aus Griffigkeit und Ölabweisung
  • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
  • Die zweilagige Nitrilbeschichtung hält die Hände beim Umgang mit öligen Teilen und Werkzeugen trocken und komfortabel
  • Entspricht den Normen EN420 (Allgemeine Anforderungen) und EN388 (Mechanische Gefährdung)
  • Elastisches Strickbündchen sorgt für guten Sitz
  • Einsetzbar in öligen Umgebungen

Anwendungen

Montage von Teilen|Wartung|Metallverarbeitung|Qualitätskontrolle

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialpolyester
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Packung12 paare tasche
Farberot
Werkstoffpolyester (innenfutter)
3,03 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe