Referenzen
Ansell:48-128-7
Rubix:3260241
Hersteller:48128070
EAN:20076490456102



Technische Zusammenfassung
| Größe | 7 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : 48-128-7 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
Der Mechanik-Schutzhandschuh EDGE 48-128 ist speziell für leichte Anwendungen konzipiert und ideal für präzise Handhabungen geeignet. Die gestrickte Polyesterkonstruktion mit einer nitrilbeschichteten Handfläche bietet ein hohes Maß an Geschicklichkeit, Flexibilität und eine gute Abriebfestigkeit. Dank seiner ölabweisenden Eigenschaften ist dieser Handschuh die perfekte Wahl für leichte Arbeiten in der Technik- und Lebensmittelindustrie.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine Leichtigkeit, seinen Komfort und seine hervorragende Griffigkeit aus. Die dunkle Farbe verdeckt Schmutzspuren besser, sodass ein professionelles Erscheinungsbild länger erhalten bleibt. Er besteht aus nahtlos gestricktem Polyester und ist auf der Handfläche mit Nitril beschichtet. Im Vergleich zu Baumwollhandschuhen ist er dünner, was eine höhere Fingerfertigkeit ermöglicht. Zudem ist der Handschuh maschinenwaschbar, um seine Lebensdauer zu verlängern.
Spezifikationen:
• Material: Gestrickter und beschichteter Handschuh
• Trägergewebe: Polyester, Strickstärke 13 Gauge
• Beschichtung: 100 % Nitril
• Manschette: Gestricktes Bündchen
• Erhältliche Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Länge: 220 bis 270 mm je nach Größe
• Farbe: Schwarz
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel
• Waschtemperatur: 40 °C
• Latexfrei: Ja
• Lebensmittelkontakt: Geeignet
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN 388 und EN 21420 und bietet folgende Schutzstufen:
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit: 1/5
• Reißfestigkeit: 2/4
• Durchstichfestigkeit: 1/4
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: A
Zusätzlich entspricht er den EU-Vorgaben für Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
Informationen zur Marke:
Ansell wurde 1893 in Australien gegründet und ist heute ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für persönlichen Schutz in der Industrie und im Gesundheitswesen. Das Unternehmen hält Hunderte von Patenten und beliefert Millionen Arbeitskräfte in einer Vielzahl von Ländern. Ansell ist bekannt für seine Innovationen bei Schutzprodukten, insbesondere Handschuhen und spezieller Schutzkleidung.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine Leichtigkeit, seinen Komfort und seine hervorragende Griffigkeit aus. Die dunkle Farbe verdeckt Schmutzspuren besser, sodass ein professionelles Erscheinungsbild länger erhalten bleibt. Er besteht aus nahtlos gestricktem Polyester und ist auf der Handfläche mit Nitril beschichtet. Im Vergleich zu Baumwollhandschuhen ist er dünner, was eine höhere Fingerfertigkeit ermöglicht. Zudem ist der Handschuh maschinenwaschbar, um seine Lebensdauer zu verlängern.
Spezifikationen:
• Material: Gestrickter und beschichteter Handschuh
• Trägergewebe: Polyester, Strickstärke 13 Gauge
• Beschichtung: 100 % Nitril
• Manschette: Gestricktes Bündchen
• Erhältliche Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Länge: 220 bis 270 mm je nach Größe
• Farbe: Schwarz
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel
• Waschtemperatur: 40 °C
• Latexfrei: Ja
• Lebensmittelkontakt: Geeignet
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN 388 und EN 21420 und bietet folgende Schutzstufen:
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit: 1/5
• Reißfestigkeit: 2/4
• Durchstichfestigkeit: 1/4
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: A
Zusätzlich entspricht er den EU-Vorgaben für Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
Informationen zur Marke:
Ansell wurde 1893 in Australien gegründet und ist heute ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für persönlichen Schutz in der Industrie und im Gesundheitswesen. Das Unternehmen hält Hunderte von Patenten und beliefert Millionen Arbeitskräfte in einer Vielzahl von Ländern. Ansell ist bekannt für seine Innovationen bei Schutzprodukten, insbesondere Handschuhen und spezieller Schutzkleidung.
Stärken
• Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität
• Gute Abriebfestigkeit und ölabweisender Schutz
• Optimale Griffigkeit für präzise Kontrolle
• Wirtschaftliche Lösung für leichte Anwendungen
• Geeignet für die Handhabung von Lebensmitteln
• Gute Abriebfestigkeit und ölabweisender Schutz
• Optimale Griffigkeit für präzise Kontrolle
• Wirtschaftliche Lösung für leichte Anwendungen
• Geeignet für die Handhabung von Lebensmitteln
Anwendungen
Der EDGE 48-128 eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:
• Montage von Kleinteilen
• Allgemeine Handhabungsarbeiten
• Lebensmittelverpackung
• Qualitätskontrolle
Dank seiner Vielseitigkeit ist er eine ideale Wahl für verschiedene Branchen wie die Automobilindustrie, industrielle Geräte, Lebensmittelverarbeitung und mehr.
• Montage von Kleinteilen
• Allgemeine Handhabungsarbeiten
• Lebensmittelverpackung
• Qualitätskontrolle
Dank seiner Vielseitigkeit ist er eine ideale Wahl für verschiedene Branchen wie die Automobilindustrie, industrielle Geräte, Lebensmittelverarbeitung und mehr.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,45 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std