Präzisions-/ Spindellager FAG HCM7013-E-2RSD-T-P4S-UL-XL, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HCM7013-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
Rubix:3334986
Hersteller:0926239050000
EAN:4054369824506
HCM7013-E-2RSD-T-P4S-UL-XL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HCM7013-E-2RSD-T-P4S-UL-XL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriehcm70..-e-2rsd-t-p4s-xl
Statische Tragzahl, radial - C0r11100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19200 N
621,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
739,98 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an