Präzisions-/ Spindellager FAG HC7014-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC7014-C-T-P4S-UL
Rubix:1956923
Hersteller:0384394330000
EAN:4012801484329
HC7014-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC7014-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Seriehc70..-c-t-p4s
Käfigphenolharz
Gewicht0,59 kg
Statische Tragzahl, radial - C0r19600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18000 N
589,07 exkl. MwSt.
/ Stück
700,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an