Präzisions-/ Spindellager FAG B7026-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 130 mm | Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 33 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7026-C-T-P4S-UL
Rubix:126825
Hersteller:0191528170000
EAN:4012801616140
B7026-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7026-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x200x200 mm
Bruttogewicht3110 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r107000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr149000 N
Zolltarifcode84821090
799,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
951,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an