Präzisions-/ Spindellager FAG XCS7006-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:XCS7006-C-T-P4S-UL
Rubix:698132
Hersteller:0387655780000
EAN:4026677633149


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : XCS7006-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 132,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | xcs70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4050 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- nsk:3308B-2RSTN
- rubix:725426
- hersteller:3308B-2RSTN N
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
99,06 € exkl. MwSt./ Stück