Präzisions-/ Spindellager FAG B71914-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 16 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71914-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:656356
Hersteller:0387382280000
EAN:4026677597786
B71914-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71914-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG


Spindellager B719. -E-2RSD, schräg, in Paaren oder Sätzen, Kontaktwinkel α = 25 °, Lippendichtungen auf beiden Seiten, berührungsfrei, enge Toleranzen
Spindellager B719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht328,03 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r21800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Zolltarifcode84821090
351,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
417,93 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an