Präzisions-/ Spindellager FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7007-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:2848993
Hersteller:0387762780000
EAN:4026677653871
B7007-E-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager abgedichtet FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7007-E-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager abgedichtet FAG


Spindellager B70..-E-2RSD gebogen, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht151,6 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r9200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18400 N
Zolltarifcode84821010
169,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an