Schrägkugellager NSK 3308B-2RSTN, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 36.5 mm

Schrägkugellager zweireihig NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:3308B-2RSTN
Rubix:725426
Hersteller:3308B-2RSTN N
3308 B-2RSTN (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3308 B-2RSTN (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Polyamid 66, Lagerluft C3, Druckwinkel 25°, Rinnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Berührungsdichtung aus Acrylnitri-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Polyamid 66, Druvkwinkel 25°

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht965 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36,5 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie3308..
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5000 rpm
Grenzdrehzahl6700 rpm
Druckwinkel25 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r45000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Zolltarifcode84821090
99,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an