Präzisions-/ Spindellager FAG HSS71911-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 13 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HSS71911-C-T-P4S-UL
Rubix:692343
Hersteller:0384683790000
EAN:4012801616515


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : HSS71911-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Die X-life ultra Lager wurden für höchste Anforderungen an Geschwindigkeit und Belastung entwickelt. Sie sind Hybridlager mit Ringen aus Cronidur 30, einem rostfreien Stahl mit hohem Stickstoffgehalt. Im Vergleich zum herkömmlichen Wälzlagerstahl 100Cr6 weist Cronidur 30 ein wesentlich feineres Gefüge auf und sorgt so für einen kühleren Betrieb und einen höheren zulässigen Kontaktdruck. Tests der Materialermüdung übertrafen die berechneten Werte um ein so großes Maß, dass er im Anwendungsbereich als praktisch ausfallsicher angesehen werden kann. Auch unter Mischreibungsbedingungen hielt dieser Stahl bis zu 10 Mal länger als der Standardwerkstoff 100Cr6. Auch in Bezug auf die Hertz'sche Druckfestigkeit, die Korrosionsbeständigkeit und die Warmhärte ist dieser Stahl den herkömmlichen Wälzlagerstählen deutlich überlegen. Im Vergleich zu konventionellen Lagern trägt die verlängerte Lebensdauer von X-life ultra Lagern enorm zur Senkung der Systemkosten bei. Im Prinzip sind alle Spindellagerkonstruktionen als X-life ultra-Lager erhältlich. Um die Leistungsfähigkeit von X-life ultra-Lagern voll auszuschöpfen, muss die Konstruktion um die Lagerung herum entsprechend ausgelegt sein.
Spindellager HSS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 182 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hss719..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort