Präzisions-/ Spindellager FAG B71918-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 18 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71918-C-T-P4S-UL
Rubix:134053
Hersteller:0191546400000
EAN:4012801210782


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : B71918-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x125x125 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 546 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 35000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
392,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
466,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort