Schnittfeste Handschuhe und Ärmel GISS 880378, Größe: 07 | Hauptmaterial: Para-Aramid | Schnittwiderstandswert: E

Hoch geschnittene e Handschuhe aus Nit

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS:880378
Rubix:3237621
EAN:3660338337925
880378 G-HIGH CUT NIT E GR. 7 SCHWARZ Schnittschutzhandschuh Nitrilschaum Level E EN 388 4.X.4.2.E
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswerte
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 880378 G-HIGH CUT NIT E GR. 7 SCHWARZ Schnittschutzhandschuh Nitrilschaum Level E EN 388 4.X.4.2.E


Hervorragender Schnittschutz, optimale Griffsicherheit, hohe Lebensdauer: Die HIGH-CUT NIT E Schutzhandschuhe der Marke GISS wurden speziell für die anspruchsvollen Anforderungen industrieller Umgebungen entwickelt.

Eigenschaften:
Diese nahtlos gestrickten Handschuhe kombinieren High-Cut-Fasern mit einer leichten Aramidfaser und bieten dadurch maximalen Schnittschutz bei gleichzeitig geringem Gewicht. Mit ihrer 13er-Feinstrickausführung gewährleisten sie eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit, die für präzise Arbeiten unverzichtbar ist. Die doppelte Nitrilbeschichtung in Schwarz auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für sicheren Halt sowohl auf trockenen als auch auf öligen Oberflächen. Atmungsaktiv und komfortabel, lassen sie sich auch über längere Zeiträume ohne Beeinträchtigung oder übermäßiges Schwitzen tragen. Zudem überzeugen sie durch hohe Robustheit und sehr gute Abriebfestigkeit.

Spezifikationen:
• Erhältlich in vielen Größen
• Material: High-Tech-Fasern + leichte Aramidfaser
• Strick: nahtlos
• Feinheit: 13 Gauge
• Beschichtung: doppelte Nitrilbeschichtung (Handfläche + Fingerspitzen)
• Schnittschutz: Level E nach EN ISO 13997
• Farbiger Bund zur schnellen Größenidentifikation

Normen:
Die HIGH-CUT NIT E Handschuhe entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie wurden durch die notifizierte Stelle CTC Nr. 0075 einer EU-Baumusterprüfung (Modul B) unterzogen. Geprüft nach EN 21420 und EN 388, erreichen sie folgende Schutzwerte:
• 4/4 Abriebfestigkeit
• 4/4 Weiterreißfestigkeit
• 2/4 Stichfestigkeit
• E/F Schnittfestigkeit (26 N)

Markeninformationen:
GISS ist eine französische Marke, die seit über 25 Jahren auf Persönliche Schutzausrüstung spezialisiert ist. Mit 40.000 Kunden in Europa bietet GISS zertifizierte Produkte für alle Bereiche des Arbeitsschutzes. Der Vertrieb erfolgt über das Rubix-Netzwerk mit 650 Niederlassungen in 22 Ländern.

Stärken

• Doppelte Nitrilbeschichtung für optimalen Grip auf trockenen und öligen Oberflächen
• Hervorragender Schnittschutz mit Level E
• Große Größenauswahl für alle Anwender
• Nahtloser Strick und technische Fasern für hohen Tragekomfort, Atmungsaktivität und präzise Handhabung
• Sehr langlebig dank hoher Abrieb- und Weiterreißfestigkeit

Anwendungen

Diese schnittfesten Schutzhandschuhe sind vielseitig einsetzbar und eignen sich ideal für zahlreiche industrielle Tätigkeiten. Perfekt für allgemeine Handhabung, Metallbearbeitung, Luftfahrt, Bauwesen, Fertigung, Kunststoffindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Aquakultur und Hochseefischerei. Ihre Konstruktion macht sie zur ersten Wahl für Arbeitsumgebungen, in denen präziser Griff, Schnittschutz und Strapazierfähigkeit unverzichtbar sind.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswerte
Hauptmaterialpara-aramid
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhenitril
Werkstoffhigh cut fiber
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,61 exkl. MwSt.
/ Paar
7,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe

Wählen Sie Varianten (6)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an