Schnittfeste Handschuhe und Ärmel GISS 887692, Größe: 11 | Hauptmaterial: HPPE | Schnittwiderstandswert: C
HANDSCHUHE G-CUT PU C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:887692
Rubix:2973538
EAN:3660338410826

Dokumente
Produktdetails : 887692 G-CUT SC PU C GR. 11 GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level C EN 388 4.X.4.2.C
Die GISS G-CUT S PU C Schnittschutzhandschuhe wurden speziell entwickelt, um bei der Handhabung von scharfkantigen Werkstücken zuverlässigen Schutz zu gewährleisten. Dank ihrer fortschrittlichen Materialzusammensetzung und einer überdurchschnittlichen Länge bieten sie optimalen Schutz für Anwender in anspruchsvollen Einsatzbereichen.
Eigenschaften:
Die Handschuhe bestehen aus Spectra®, Lycra® und Polyamid und vereinen hohe Schnittfestigkeit mit hervorragender Flexibilität. Die Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für eine verstärkte Abriebfestigkeit sowie sicheren Griff, auch in leicht öligen Arbeitsumgebungen. Das feine 13-Gauge-Strickverfahren gewährleistet hohe Fingerfertigkeit, verhindert das Eindringen von Schmutz und sorgt für eine ergonomische Passform. Das angenehm kühle Tragegefühl von Spectra® erhöht den Komfort auch bei längerem Einsatz. Durch ihre robuste Konstruktion sind die Handschuhe ideal für intensiven, dauerhaften Gebrauch geeignet.
Spezifikationen:
• Material: Spectra®-Fasern (UHMWPE), Lycra® (Elasthan), Polyamid (PA) und Verbundfasern
• Beschichtung: Polyurethan (PU) auf Handfläche und Fingerspitzen
• Strickstärke: 13 Gauge
• Form: anatomisch
• Handgelenk: verlängerte Sicherheitsstulpe, 11 cm
• Größen: verschiedene Ausführungen erhältlich
• Farbe: Weiß/Grau
• Empfohlene Verwendung: trockene oder leicht ölige Umgebungen
Normen:
Dieser mechanische Schutzhandschuh ist CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Er erfüllt die Anforderungen der Norm EN 388 für mechanische Risiken mit folgenden Leistungsstufen:
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit (Coupe-Test): X (nicht geprüft)
• Weiterreißfestigkeit: 4/4
• Durchstichfestigkeit: 3/4
• Schnittfestigkeit (ISO 13997): C (von A bis F)
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Eigenmarke von Rubix, die vor über 25 Jahren in Frankreich eingeführt wurde. Heute zählt GISS zu den führenden Marken im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und beliefert europaweit rund 40.000 Kunden mit zuverlässigen und normgerechten Sicherheitslösungen.
Eigenschaften:
Die Handschuhe bestehen aus Spectra®, Lycra® und Polyamid und vereinen hohe Schnittfestigkeit mit hervorragender Flexibilität. Die Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für eine verstärkte Abriebfestigkeit sowie sicheren Griff, auch in leicht öligen Arbeitsumgebungen. Das feine 13-Gauge-Strickverfahren gewährleistet hohe Fingerfertigkeit, verhindert das Eindringen von Schmutz und sorgt für eine ergonomische Passform. Das angenehm kühle Tragegefühl von Spectra® erhöht den Komfort auch bei längerem Einsatz. Durch ihre robuste Konstruktion sind die Handschuhe ideal für intensiven, dauerhaften Gebrauch geeignet.
Spezifikationen:
• Material: Spectra®-Fasern (UHMWPE), Lycra® (Elasthan), Polyamid (PA) und Verbundfasern
• Beschichtung: Polyurethan (PU) auf Handfläche und Fingerspitzen
• Strickstärke: 13 Gauge
• Form: anatomisch
• Handgelenk: verlängerte Sicherheitsstulpe, 11 cm
• Größen: verschiedene Ausführungen erhältlich
• Farbe: Weiß/Grau
• Empfohlene Verwendung: trockene oder leicht ölige Umgebungen
Normen:
Dieser mechanische Schutzhandschuh ist CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Er erfüllt die Anforderungen der Norm EN 388 für mechanische Risiken mit folgenden Leistungsstufen:
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit (Coupe-Test): X (nicht geprüft)
• Weiterreißfestigkeit: 4/4
• Durchstichfestigkeit: 3/4
• Schnittfestigkeit (ISO 13997): C (von A bis F)
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Eigenmarke von Rubix, die vor über 25 Jahren in Frankreich eingeführt wurde. Heute zählt GISS zu den führenden Marken im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und beliefert europaweit rund 40.000 Kunden mit zuverlässigen und normgerechten Sicherheitslösungen.
Stärken
• Hoher Schnittschutz durch Spectra®- und Lycra®-Fasern
• Verlängerte 11 cm Stulpe für erweiterten Schutz
• Exzellente Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
• Optimaler Tragekomfort auch bei längerem Einsatz durch kühles Tragegefühl und engmaschige Verarbeitung
• Verlängerte 11 cm Stulpe für erweiterten Schutz
• Exzellente Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
• Optimaler Tragekomfort auch bei längerem Einsatz durch kühles Tragegefühl und engmaschige Verarbeitung
Anwendungen
Die GISS G-CUT S PU C Schnittschutzhandschuhe sind ideal für die Handhabung scharfkantiger Teile in trockenen oder leicht öligen Umgebungen. Sie eignen sich besonders für die Metallbearbeitung, den mechanischen Zusammenbau, die industrielle Instandhaltung sowie die Automobilindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | hppe-faser/spandex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std