8805-8 GRAU-GELB Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetischer Handschuh TEGERA 8805 INFINITY

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tegera:8805-8
Rubix:2503052
EAN:7340118319346
8805-8 GRAU-GELB Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe8
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8805-8 GRAU-GELB Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA


Der Tegera 8805 Infinity ist ein ultraleichter Schnittschutz-Handschuh der Sicherheitsstufe B, welcher dafür entwickelt wurde, wie eine zweite Haut zu wirken. Mit seiner hohen Fingerfertigkeit, hervorragenden Tastsensibilität und Schutz vor leichten mechanischen Gefährdungen ist er der ideale Begleiter für Fachleute, die präzise Arbeiten durchführen.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist aus nahtlosem, 18-String-Strick gefertigt, was ihn dünn und äußerst flexibel macht. Die von Ejendals entwickelte CRF-Technologie bietet Schutz vor leichten Schnittverletzungen. Zudem ist er sehr abrieb- und reißfest, was ihm eine bemerkenswerte Haltbarkeit verleiht. Die Handfläche ist mit einem superweichen Nitrilschaum beschichtet, welcher eine hervorragende Griffigkeit auf trockenen, feuchten oder sogar stark verschmutzten Oberflächen bietet. Der Handschuh bietet auch Kontaktwärmeschutz bis zu 100 °C, was das intermittierende Greifen heißer Teile ermöglicht. Der Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger, der besonders der Abnutzung ausgesetzt ist, ist durch eine lokale Beschichtung verstärkt. Zudem ist der Handschuh kompatibel mit Touchscreens und lebensmittelecht.

Spezifikationen:
• Material des Trägers: Karbonfasern, HPPE (hochleistungsfähiges Polyethylen), Nylon, Edelstahlfasern
• Konstruktion: Nahtloser Strick, danach Beschichtung der Handfläche
• Gauge: 18 (sehr dünner Handschuh)
• Beschichtung: Nitrilschaum und wasserbasierte Polyurethan-Beschichtung (Aqua PU)
• Bündchenart: Strickbündchen
• Größen: 5 bis 11
• Länge: Zwischen 210 mm und 270 mm, je nach Größe
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Farbe: Grau, Gelb, Schwarz
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Packung, an einem Haken befestigt
• Kompatibilität: Kompatibel mit Touchscreens

Normen:
• CE-zertifiziert nach der Verordnung (EU) 2016/425. PSA der Kategorie II
• EN 388 für mechanische Beständigkeit (Abrieb: 4; Rissfestigkeit: 4; Durchstichfestigkeit: 2; Schnittfestigkeit: B)
• EN 407 für Hitzebeständigkeit (Kontaktwärme Niveau 1: bis 100 °C für mindestens 15 Sekunden)
• EN 420 für allgemeine Anforderungen an Schutz-Handschuhe
• Geeignet für den Lebensmittelkontakt
• STANDARD 100 von Oeko-Tex zertifiziert
• Dermatest zertifiziert „Excellent“

Markeninformationen:
Tegera ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf Handschutzprodukte spezialisiert ist. Tegera bietet Sicherheitshandschuhe, die Komfort, Langlebigkeit und Innovation für verschiedene Sektoren wie Industrie, Bauwesen und Wartung vereinen. Das Unternehmen ist bekannt für seine hohe Qualität und integriert fortschrittliche Technologien wie CRF zum Schutz vor Schnittverletzungen, Chemikalien und Stößen, während gleichzeitig eine optimale Fingerfertigkeit und großer Tragekomfort gewährleistet wird.

Stärken

• Optimale Schutzwirkung gegen leichte Schnittverletzungen, Abrieb und Kontaktwärme (bis 100 °C)
• Hoher Tragekomfort und Leichtigkeit des Gauge 18 für längeren Gebrauch
• Exzellente Griffigkeit und Tastsensibilität für präzise Handhabungen
• Kompatibel mit Touchscreens für eine praktische Nutzung
• Erhöhte Langlebigkeit dank der CRF-Technologie und verstärktem Daumenbereich

Anwendungen

Die Tegera 8805 Infinity Handschuhe sind ideal für den Einsatz in verschiedenen industriellen Umfeldern, wie z. B. bei Präzisionsmontagearbeiten, im Bauwesen, bei Wartungsarbeiten, in der Metallindustrie, Logistik und vielen anderen Bereichen. Sie bieten einen zuverlässigen Schutz und optimalen Komfort für Arbeiter, die leichten Schnittgefahren ausgesetzt sind (z. B. beim Arbeiten mit Papier, ungeschliffenem Blech, bei der Lebensmittelverarbeitung, etc.).
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe8
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialnylon
Lebensmittelkontaktja
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhenitril
Farbegrau
12,67 € exkl. MwSt.
/ Paar
15,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe