880412 G-SOFT CUT PU B GR. 6 BLAU-GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level B EN 388 3.X.4.2.B
Handschuhe soft-cut pu b
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:880412
Rubix:2861191
EAN:3660338338212

Dokumente
Produktdetails : 880412 G-SOFT CUT PU B GR. 6 BLAU-GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level B EN 388 3.X.4.2.B
Entwickelt, um einen leichten Schnittschutz mit außergewöhnlichem Tragekomfort zu verbinden, eignen sich die SOFT-CUT PU B ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Präzision, Fingerfertigkeit und Sicherheit entscheidend sind.
Eigenschaften:
Diese GISS Schnittschutzhandschuhe werden nahtlos aus leistungsstarken HPPE-Fasern (High Performance Polyethylen) gefertigt. Sie bieten zuverlässigen leichten Schutz vor Schnittverletzungen. Die Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für hervorragenden Grip auf trockenen Oberflächen. Durch die 18er Gauge-Stricktechnik wird eine besonders feine Verarbeitung erreicht, die höchste Präzision und optimale Beweglichkeit ermöglicht. Der Handschuh überzeugt durch hohen Tragekomfort und angenehmes Handling im täglichen Einsatz.
Spezifikationen:
• Typ: Schnittschutzhandschuhe
• Material: HPPE Hochleistungsfaser
• Beschichtung: Polyurethan (Handfläche und Fingerspitzen)
• Gauge: 18
• Konstruktion: Nahtlos gestrickt
• Tragekomfort: sehr hoch
• Griff: exzellent auf trockenen Oberflächen
• Fingerfertigkeit: optimal
• Größen: verschiedene verfügbar
Normen:
Die SOFT-CUT PU B entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und sind in Kategorie II eingestuft. Sie erfüllen die folgenden Normen:
• EN 420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken (Abrieb: 3/4, Weiterreißen: 4/4, Durchstich: 1/4, Schnittfestigkeit ISO 13997: B/F)
Markeninformationen:
Die Marke GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und ist spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör. Heute vertrauen rund 40.000 Kunden in ganz Europa auf GISS. Das Sortiment deckt sämtliche Anforderungen im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz ab – von Handschutz bis Absturzsicherung. Durch die enge Zusammenarbeit mit anerkannten Herstellern gewährleistet GISS eine Qualität auf dem Niveau führender Marken bei gleichzeitig wettbewerbsfähigen Preisen.
Eigenschaften:
Diese GISS Schnittschutzhandschuhe werden nahtlos aus leistungsstarken HPPE-Fasern (High Performance Polyethylen) gefertigt. Sie bieten zuverlässigen leichten Schutz vor Schnittverletzungen. Die Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für hervorragenden Grip auf trockenen Oberflächen. Durch die 18er Gauge-Stricktechnik wird eine besonders feine Verarbeitung erreicht, die höchste Präzision und optimale Beweglichkeit ermöglicht. Der Handschuh überzeugt durch hohen Tragekomfort und angenehmes Handling im täglichen Einsatz.
Spezifikationen:
• Typ: Schnittschutzhandschuhe
• Material: HPPE Hochleistungsfaser
• Beschichtung: Polyurethan (Handfläche und Fingerspitzen)
• Gauge: 18
• Konstruktion: Nahtlos gestrickt
• Tragekomfort: sehr hoch
• Griff: exzellent auf trockenen Oberflächen
• Fingerfertigkeit: optimal
• Größen: verschiedene verfügbar
Normen:
Die SOFT-CUT PU B entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und sind in Kategorie II eingestuft. Sie erfüllen die folgenden Normen:
• EN 420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken (Abrieb: 3/4, Weiterreißen: 4/4, Durchstich: 1/4, Schnittfestigkeit ISO 13997: B/F)
Markeninformationen:
Die Marke GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und ist spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör. Heute vertrauen rund 40.000 Kunden in ganz Europa auf GISS. Das Sortiment deckt sämtliche Anforderungen im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz ab – von Handschutz bis Absturzsicherung. Durch die enge Zusammenarbeit mit anerkannten Herstellern gewährleistet GISS eine Qualität auf dem Niveau führender Marken bei gleichzeitig wettbewerbsfähigen Preisen.
Stärken
• Optimales Verhältnis von Schnittschutz und Fingerfertigkeit
• Langanhaltender Komfort, auch bei täglichem und intensivem Gebrauch
• Starker Grip auf trockenen Oberflächen dank PU-Beschichtung
• Langanhaltender Komfort, auch bei täglichem und intensivem Gebrauch
• Starker Grip auf trockenen Oberflächen dank PU-Beschichtung
Anwendungen
Diese feinen Schutzhandschuhe sind ideal für präzise und technische Arbeitsumgebungen. Sie eignen sich besonders für die Montage und Handhabung kleiner mechanischer Bauteile, die Glasbearbeitung sowie Tätigkeiten in der Elektronikindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 6 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | hppe-faser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std